Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisches Band 250x50x2mm VE=4 Stück sand


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetisches Band 250x50x2mm VE=4 Stück sand
Magnetisches Band 250x50x2mm VE=4 Stück sand
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR845118
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     845118
EAN/GTIN:
     4024158016269
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Magnetisches Band zum Markieren und Kennzeichnen
  • Höhe 50mm
  • Länge 250mm
  • Packung mit 4 Bändern
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Farbname:
sand
Höhe:
50 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
250 mm
Marke:
Ultradex
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: magnetband beschriftbar, magnetband, ultradex magnetband, Magnet, Markierungsband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,83*
€ 38,43*
3 Tage
12
€ 8,50*
ab € 28,17*
€ 38,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,43*
€ 45,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,87*
€ 45,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,93*
€ 42,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,37*
€ 40,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,11*
€ 39,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,09*
€ 39,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,83*
€ 33,12
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,9575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.