Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschiene magnetisch 50x9,5mm VE=16 Stück braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckschiene magnetisch 50x9,5mm VE=16 Stück braun
Einsteckschiene magnetisch 50x9,5mm VE=16 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR845500
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     845500
EAN/GTIN:
     4024158009353
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
  • Magnetische Schienen zur Aufnahme von Einsteckkarten in verschiedenen Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Magnetwandleiste, ultradex magnetleisten, magnet c-profil, magnetleiste 15cm, Beschriftungsleiste, Beschriftungsschiene, Einsteckschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
845507
ab € 13,01*
Ähnlich
Ultradex
845502
ab € 13,02*
Ähnlich
Ultradex
845501
ab € 13,02*
Ähnlich
Ultradex
845505
ab € 13,01*
Ähnlich
Ultradex
845508
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.