Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschiene magnetisch 40x20mm VE=12 Stück gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckschiene magnetisch 40x20mm VE=12 Stück gelb
Einsteckschiene magnetisch 40x20mm VE=12 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR846402
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     846402
EAN/GTIN:
     4024158019710
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
  • Magnetische Schienen zur Aufnahme von Einsteckkarten in verschiedenen Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Magnetwandleiste, ultradex magnetleisten, magnet c-profil, Beschriftungsleiste, Beschriftungsschiene, Einsteckschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,26*
€ 15,12*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 10,37*
€ 15,34*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,39*
€ 20,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.