Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnet C-Profil
>
Artikel
Einsteckschiene magnetisch 70x20mm VE=8 Stück rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ULTR846705
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
846705
EAN/GTIN:
4024158019840
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetische Schienen zur Aufnahme von Einsteckkarten in verschiedenen Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Ultradex
... >
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Magnetwandleiste
,
ultradex magnetleisten
,
magnet c-profil
,
magnetleiste 15cm
,
Beschriftungsleiste
,
Beschriftungsschiene
,
Einsteckschiene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,41625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einsteckschiene magnetisch 70x20mm VE=8 Stück blau
Ultradex
846707
ab € 11,31*
Ähnlich
Einsteckschiene magnetisch 70x20mm VE=8 Stück gelb
Ultradex
846702
ab € 11,33*
Ähnlich
Einsteckschiene magnetisch 70x20mm VE=8 Stück grün
Ultradex
846701
ab € 11,29*
Ähnlich
Etikettenhalter C-Profil Ultradex 8467 (BRAUN)
Ultradex
8467/00
ab € 9,10*
Ähnlich
Etikettenhalter C-Profil Ultradex 8467 (WEISS)
Ultradex
8467/08
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen