Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 40x17mm VE=170 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 40x17mm VE=170 Stück rot
Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 40x17mm VE=170 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR847205
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     847205
EAN/GTIN:
     4024158017075
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
einsteckkarte magnet c-profil
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
17 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
350 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,42*
€ 7,08*
3 Tage
50
€ 8,50*
ab € 4,51*
€ 7,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
1 Packung enthält 170 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.