Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 60x17mm VE=170 Stück gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 60x17mm VE=170 Stück gelb
Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 60x17mm VE=170 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR847402
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     847402
EAN/GTIN:
     4024158017303
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
einsteckkarte magnet c-profil
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
350 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 6,15*
€ 9,81*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,05*
€ 10,53*
3 Tage
50
€ 8,50*
ab € 7,16*
€ 10,66*
2 Tage
36
€ 5,95*
ab € 7,55*
€ 11,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
1 Packung enthält 170 Stück (ab € 0,04148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.