Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 60x17mm VE=170 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 60x17mm VE=170 Stück rot
Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 60x17mm VE=170 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR847405
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     847405
EAN/GTIN:
     4024158017334
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
350 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,61*
€ 9,96*
2 Tage
95
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,15*
€ 10,74*
1 Tag
26
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,63*
€ 11,44*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,76*
€ 12,00*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,88*
€ 18,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 6,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.