Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 70x17mm VE=170 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 70x17mm VE=170 Stück blau
Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 70x17mm VE=170 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR847507
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     847507
EAN/GTIN:
     4024158017488
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
350 mm
Marke:
Ultradex
GPSR:
Ultradex Planungsgeräte GmbH, Waldshuter Str., 25, 79713, Bad Säckingen, Deutschland, www.ultradex.com, info@ultradex.com, +49 77617045
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,79*
€ 11,61*
Lager 467
72
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,85*
€ 11,74*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,10*
€ 12,43*
1 Tag
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,42*
€ 12,50*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,97*
€ 18,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
1 Packung enthält 170 Stück (ab € 0,04618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.