Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschiene magnetisch 60x15mm VE=8 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckschiene magnetisch 60x15mm VE=8 Stück braun
Einsteckschiene magnetisch 60x15mm VE=8 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR848400
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     848400
EAN/GTIN:
     4024158021997
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
  • Magnetische Schienen zur Aufnahme von Einsteckkarten in verschiedenen Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Magnetwandleiste, ultradex magnetleisten, magnet c-profil, Beschriftungsleiste, Beschriftungsschiene, Einsteckschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,13*
€ 12,10*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,26*
€ 12,26*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,14*
€ 17,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,01625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.