Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 15mm Einsteckschiene 50x12mm weiß VE=220 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 15mm Einsteckschiene 50x12mm weiß VE=220 Stück
Einsteckkarten für 15mm Einsteckschiene 50x12mm weiß VE=220 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR849108
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     849108
EAN/GTIN:
     4024158017754
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
310 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Karton
Packungsinhalt:
220 Stück
GPSR:
Ultradex Planungsgeräte GmbH, Waldshuter Str., 25, 79713, Bad Säckingen, Deutschland, www.ultradex.com, info@ultradex.com, +49 77617045
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,63*
€ 8,58*
3 Tage
10
€ 8,50*
ab € 5,77*
€ 8,75*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 6,23*
€ 9,41*
€ 7,95*
ab € 6,26*
€ 9,76*
4 Tage
7
€ 6,90*
ab € 10,08*
€ 24,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
1 Paket enthält 220 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.