Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 15mm Einsteckschiene 60x12mm orange VE=220 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 15mm Einsteckschiene 60x12mm orange VE=220 Stück
Einsteckkarten für 15mm Einsteckschiene 60x12mm orange VE=220 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR849204
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     849204
EAN/GTIN:
     4024158017846
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
310 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Karton
Packungsinhalt:
220 Stück
Weitere Suchbegriffe: Magnetwandleiste, magnethaftleiste, Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,81*
€ 10,32*
2 Tage
24
€ 8,50*
ab € 6,93*
€ 10,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
1 Packung enthält 220 Stück (ab € 0,03096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.