Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 15mm Einsteckschiene 60x12mm hellblau VE=220 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 15mm Einsteckschiene 60x12mm hellblau VE=220 Stück
Einsteckkarten für 15mm Einsteckschiene 60x12mm hellblau VE=220 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR849206
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     849206
EAN/GTIN:
     4024158017860
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
310 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Karton
Packungsinhalt:
220 Stück
GPSR:
Ultradex Planungsgeräte GmbH, Waldshuter Str., 25, 79713, Bad Säckingen, Deutschland, www.ultradex.com, info@ultradex.com, +49 77617045
Weitere Suchbegriffe: Magnetwandleiste, magnethaftleiste, Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 6,81*
€ 10,29*
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 6,90*
€ 10,39*
€ 7,95*
ab € 7,16*
€ 11,13*
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 7,45*
€ 11,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
1 Packung enthält 220 Stück (ab € 0,03096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.