Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschiene magnetisch 70x34mm rot VE=6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckschiene magnetisch 70x34mm rot VE=6 Stück
Einsteckschiene magnetisch 70x34mm rot VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR849705
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     849705
EAN/GTIN:
     4024158020006
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
  • Magnetische Schienen zur Aufnahme von Einsteckkarten in verschiedenen Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Ultradex
Packungsinhalt:
6 Stück
GPSR:
Ultradex Planungsgeräte GmbH, Waldshuter Str., 25, 79713, Bad Säckingen, Deutschland, www.ultradex.com, info@ultradex.com, +49 77617045
Weitere Suchbegriffe: Magnetwandleiste, magnet c-profil, Beschriftungsleiste, Beschriftungsschiene, Einsteckschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,57*
€ 19,82*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,78*
€ 20,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,26167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.