Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skala mit Tageszahlen 1-31 magnetisch 620x20mm Strichabstand 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skala mit Tageszahlen 1-31 magnetisch 620x20mm Strichabstand 20mm
Skala mit Tageszahlen 1-31 magnetisch 620x20mm Strichabstand 20mm
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8513
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8513
EAN/GTIN:
     4024158010069
Suchbegriffe:
Beschriftungsleiste
Beschriftungsstreifen
Skala
  • Skala mit Tageszahlen 1-31
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
180 mm
Marke:
Ultradex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,19*
€ 35,36*
5 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 25,52*
€ 35,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.