Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skala mit Wochenzahlen 1-53 magnetisch 265x10mm Strichabstand 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skala mit Wochenzahlen 1-53 magnetisch 265x10mm Strichabstand 5mm
Skala mit Wochenzahlen 1-53 magnetisch 265x10mm Strichabstand 5mm
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8520
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8520
EAN/GTIN:
     4024158010083
Suchbegriffe:
Beschriftungsleiste
Beschriftungsstreifen
Skala
  • Skala mit Wochenzahlen 1-53
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
270 mm
Marke:
Ultradex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,85*
€ 10,62*
3 Tage
9
€ 8,50*
ab € 6,98*
€ 10,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.