Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skala mit Wochenzahlen 1-53 magnetisch 1325x20mm Strichabstand 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skala mit Wochenzahlen 1-53 magnetisch 1325x20mm Strichabstand 25mm
Skala mit Wochenzahlen 1-53 magnetisch 1325x20mm Strichabstand 25mm
Skala mit Wochenzahlen 1-53 magnetisch 1325x20mm Strichabstand 25mm
Skala mit Wochenzahlen 1-53 magnetisch 1325x20mm Strichabstand 25mm
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8524
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8524
EAN/GTIN:
     4024158010120
Suchbegriffe:
Beschriftungsleiste
Beschriftungsstreifen
Skala
  • Skala mit Wochenzahlen 1-53
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
180 mm
Marke:
Ultradex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,51*
€ 77,90*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 59,14*
€ 78,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.