Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 34mm Einsteckschiene 60x32mm hellgrün VE=90 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 34mm Einsteckschiene 60x32mm hellgrün VE=90 Stück
Einsteckkarten für 34mm Einsteckschiene 60x32mm hellgrün VE=90 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR853601
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     853601
EAN/GTIN:
     4024158793023
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
hellgrün
Farbname:
hellgrün
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
350 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Karton
Packungsinhalt:
90 Stück
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,74*
€ 11,59*
3 Tage
31
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,88*
€ 11,77*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,88*
€ 18,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.