Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 34mm Einsteckschiene 420x297mm hellgrün VE=5 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 34mm Einsteckschiene 420x297mm hellgrün VE=5 Bogen
Einsteckkarten für 34mm Einsteckschiene 420x297mm hellgrün VE=5 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR853901
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     853901
EAN/GTIN:
     4024158794983
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
hellgrün
Farbname:
hellgrün
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
350 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Karton
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,86*
€ 24,05*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 16,97*
€ 24,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,05*
€ 28,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 3,372* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.