Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skala mit Wochentagen Mo-So magnetisch B70xH15mm Strichabstand 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skala mit Wochentagen Mo-So magnetisch B70xH15mm Strichabstand 10mm
Skala mit Wochentagen Mo-So magnetisch B70xH15mm Strichabstand 10mm
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8581
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8581
EAN/GTIN:
     4024158010472
Suchbegriffe:
Beschriftungsleiste
Beschriftungsstreifen
Skala
  • Skala mit Wochentagen Montag-Sonntag
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Ultradex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,83*
€ 7,89*
3 Tage
8
€ 8,50*
ab € 4,92*
€ 8,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.