Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skala mit Wochentagen magnetisch B35xH15mm weiße Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skala mit Wochentagen magnetisch B35xH15mm weiße Schiene
Skala mit Wochentagen magnetisch B35xH15mm weiße Schiene
Skala mit Wochentagen magnetisch B35xH15mm weiße Schiene
Skala mit Wochentagen magnetisch B35xH15mm weiße Schiene
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8594
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8594
EAN/GTIN:
     4024158010533
Suchbegriffe:
Beschriftungsleiste
Beschriftungsstreifen
Skala
  • Skala mit Wochentagen Montag-Sonntag
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Ultradex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,96*
€ 12,20*
3 Tage
3
€ 8,50*
ab € 8,09*
€ 12,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.