Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnete rund 20mm VE=50 Stück gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnete rund 20mm VE=50 Stück gelb
Magnete rund 20mm VE=50 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR862702
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     862702
EAN/GTIN:
     4024158033914
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Haltemagnet
Rundmagnet
  • Die Haltemagnete sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich
  • Je nach Durchmesser haben die Haltemagnete unterschiedliche Haftung.
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Durchmesser:
20 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Form:
rund
GPSR:
Ultradex Planungsgeräte GmbH, Waldshuter Str., 25, 79713, Bad Säckingen, Deutschland, www.ultradex.com, info@ultradex.com, +49 77617045
Höhe:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
140 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: haftmagnete rund, rundmagnet, Kraftmagnet, Magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,55*
€ 26,03*
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,05*
€ 30,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,03*
€ 30,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,74*
€ 30,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,351* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.