Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckstreifen für 15mm Magnetschiene auf A3 Bogen VE=220 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckstreifen für 15mm Magnetschiene auf A3 Bogen VE=220 Stück weiß
Einsteckstreifen für 15mm Magnetschiene auf A3 Bogen VE=220 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8733
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8733
EAN/GTIN:
     4024158034782
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
einsteckkarte magnet c-profil
  • Einsteckstreifen auf A3 Bögen
  • für C-Profil-Schienen
  • vorperforierte Bögen
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
420 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsstreifen, C-Profil, CProfil, Einsteckstreifen, Profil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,23*
€ 44,50*
3 Tage
9
€ 8,50*
ab € 32,66*
€ 44,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,50*
€ 52,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,06*
€ 52,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,81*
€ 49,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,78*
€ 47,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,12*
€ 45,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,11*
€ 45,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,23*
€ 38,35
pro Packung
1 Packung enthält 220 Stück (ab € 0,1465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.