Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotaschenwanne selbstklebend 228x166mm für DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infotaschenwanne selbstklebend 228x166mm für DIN A5
Infotaschenwanne selbstklebend 228x166mm für DIN A5
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8742SK
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8742SK
EAN/GTIN:
     4024158858272
Suchbegriffe:
Dokumententaschenwanne
Infotaschentafel
Magnettafel
Magnetwand
  • Mit Hilfe der Infotaschenwanne können Sie überall die Vorteile der magnetischen Infotasche nutzen.
  • Die robuste Metallwanne ist selbstklebend und dient als Träger für die Infotasche.
Weitere Informationen:
Breite:
228 mm
Farbe:
verzinkt
Höhe:
166 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
selbstklebend:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,97*
€ 17,69*
5 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 12,20*
€ 17,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.