Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotaschenwanne mit Bohrungen 438x613mm für DIN A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infotaschenwanne mit Bohrungen 438x613mm für DIN A2
Infotaschenwanne mit Bohrungen 438x613mm für DIN A2
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8745
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8745
EAN/GTIN:
     4024158200095
Suchbegriffe:
Dokumententaschenwanne
Infotaschentafel
Magnettafel
Magnetwand
  • Mit Hilfe der Infotaschenwanne können Sie überall die Vorteile der magnetischen Infotasche nutzen.
  • Die robuste Metallwanne wird an die Wand geschraubt oder an die Decke gehängt und dient als Träger für die Infotasche.
  • Je nach Untergrund ist auch eine Befestigung mit Selbstklebeband möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
613 mm
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Höhe:
438 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,55*
€ 42,68*
6 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 30,99*
€ 43,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.