Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotaschenwanne hängend für A4 315x228x05mm Umbug 5mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infotaschenwanne hängend für A4 315x228x05mm Umbug 5mm verzinkt
Infotaschenwanne hängend für A4 315x228x05mm Umbug 5mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8760
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8760
EAN/GTIN:
     4024158494746
Suchbegriffe:
Dokumententaschenwanne
Infotaschentafel
Magnettafel
Magnetwand
  • Mit Hilfe der Infotaschenwanne können Sie überall die Vorteile der magnetischen Infotasche nutzen.
  • Die robuste Metallwanne wird an die Wand geschraubt oder an die Decke gehängt und dient als Träger für die Infotasche.
  • Je nach Untergrund ist auch eine Befestigung mit Selbstklebeband möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
315 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Höhe:
228 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,58*
€ 21,11*
2 Tage
10
€ 8,50*
ab € 14,81*
€ 21,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
893401
ab € 5,00*
Sonstiges
Ultradex
893402
ab € 5,03*
Sonstiges
Ultradex
893405
ab € 5,04*
Sonstiges
Ultradex
893407
ab € 5,04*
Sonstiges
Ultradex
893408
ab € 5,01*
Sonstiges
Ultradex
893409
ab € 5,00*
Sonstiges
Ultradex
893411
ab € 5,03*
Sonstiges
Ultradex
893440
ab € 5,04*
Sonstiges
Ultradex
893441
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.