Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatvitrine A0 hoch 91x126x3cm abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatvitrine A0 hoch 91x126x3cm abschließbar
Plakatvitrine A0 hoch 91x126x3cm abschließbar
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR926241
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     926241
EAN/GTIN:
     4024158091686
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
hängevitrine
  • Aluminiumkonstruktion mit abgerundeten Ecken
  • 1 Drehflügel aus ESG-Sicherheitsglas mit Aluminiumprofil
  • Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
  • Oberfläche der Profile silber eloxiert
  • Baustoffklasse A1, DIN EN 13501-1 nach LBO in Flucht-/Rettungswegen einsetzbar
  • Unfallschutz entspricht den allgemein gültigen Unfallverhütungsvorschriften speziell in Schulen GUV-VS1
  • inkl. aller Befestigungsmaterialien
  • Innenmaße BxHxT (mm): 840 x 1190 x 30
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Ausführung der Tür:
Flügeltür vertikal
Breite außen:
91 cm
Glasart:
Sicherheitsglas
Höhe außen:
126 cm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Schloss vorhanden:
ja
Tafel magnethaftend:
ja
Tafelfläche:
Metalltafel
Tiefe außen:
3 cm
GPSR:
Ultradex Planungsgeräte GmbH, Waldshuter Str., 25, 79713, Bad Säckingen, Deutschland, www.ultradex.com, info@ultradex.com, +49 77617045
Weitere Suchbegriffe: Infokasten, Informationskasten, Präsentationskasten, Präsentationsvitrine, Schaukasten, Vitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,15*
€ 959,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,65*
€ 956,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,43*
€ 929,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,08*
€ 856,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 698,43*
€ 831,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,96*
€ 769,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
926221
ab € 390,32*
Ähnlich
Ultradex
926201
ab € 275,07*
Ähnlich
Ultradex
926211
ab € 276,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.