Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR926253L Herst.-Nr.: 926253L EAN/GTIN: 4024158793269 |
| |
|
| | |
| - Vitrinen und Schaukästen für den Außenbereich
- Die Magnet- und Schreibtafel-Vitrine für den Außenbereich mit Klappflügel
- wetterfeste gerundete Aluminium Konstruktion aus verwindungsfreien Profilen mit gerundeten Eckverbindern, Eck- und Knatenradius 2,5mm
- hoher Klappflügelkomfort, mit Gasdruckfeder nach oben öffnend (ca. 80 Grad) und automatisch haltend
- Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas
- verschließbar mit 2 Hebelzylinderschlössern (inklusive Staufschutzschirm)
- magnethaftend und beschreibbar
- höchster Brandschutz, nach DIN EN 13501-1
- höchster Unfallschutz, nach DGVU-Vorschrift 81
- EPDM-Anschlagdichtung zwischen Flügeln und Rahmen
- verdeckt liegende Be- und Entlüftung gegen Beschlagen der Scheibe
- Oberfläche der Profile in silber eloxiert
- mit LED
- Standrohre zum Verschrauben
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Außenbereich | Ausführung der Tür: | horizontal | Breite außen: | 1580 cm | Bruttogewicht: | 58.0000 kg | Glasart: | ESG-Sicherheitsglas | Höhe außen: | 1070 cm | Marke: | Ultradex | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Schloss vorhanden: | ja | Tafel magnethaftend: | ja | Tafelfläche: | Magnettafel | Tiefe außen: | 100 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freiluftvitrine, Infokasten, Informationskasten, Präsentationskasten, Präsentationsvitrine, Qutdoorvitrine, Schaukasten, Vitrine |
| | |
| |