Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenhalter magnetisch B93x37x17mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visitenkartenhalter magnetisch B93x37x17mm transparent
Visitenkartenhalter magnetisch B93x37x17mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR9275
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     9275
EAN/GTIN:
     4024158220253
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
  • aus schlagfestem glasklaren Polystyrol
  • Nimmt bis ca. 50 Visitenkarten auf
  • Diese lassen sich leicht einfüllen und entnehmen
  • Max. Kartenbreite: 92 mm
  • Sicherer Halt durch verstärkte Magnetkraft.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
40 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
250 mm
Marke:
Ultradex
Tiefe:
25 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,83*
€ 19,98*
3 Tage
8
€ 8,50*
ab € 13,97*
€ 20,23*
€ 4,30*
ab € 24,07*
€ 33,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.