Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenfluter First schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenfluter First schwarz
Deckenfluter First schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#UNIL100340557
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340557
EAN/GTIN:
     3595560007240
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • Klassiker unter den Kalogen-Stehlampen
  • Tchnisch ausgestattet mit 1 Halogen-Brenner (R7S) und einer Gesamtleistung von max. 230W
  • Intensive Dimmfunktion und indirekte Beleuchtung sorgen für angenehme Atmosphäre
  • verstellbares Kopfteil für eine optimale Ausrichtung
  • Aluminium Reflektor für eine gute Lichtwiedergarbe
  • Stabiler Standfuß
  • Ein-/Ausschalter incl. Dimmer am Anschlusskabel
  • Anschlusskabel: 1,8m
  • Material: Stahl mit Epoxid beschichtet
  • austauschbares Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Arm beweglich:
nein
Breite:
280 mm
Breite des Fußes:
25 cm
Bruttogewicht:
5.55 kg
dimmbar:
ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
25 cm
Energieeffizienzklasse:
entfällt
Farbe:
schwarz
Farbe des Leuchtenkopfes:
schwarz
Fassung:
R7s
Höhe:
1850 mm
Kabellänge:
1.8 m
Lampenleistung:
230 W
Lampentyp:
Halogen
Länge des Leuchtenfußes:
25 cm
Leuchtenkopf beweglich:
nein
Lichtfarbtemperatur:
2900 K
Lichtstrom:
5060 lm
Marke:
Unilux
Material:
Metall
Nennlebensdauer:
2000 h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 18,37*
€ 27,81*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 18,43*
€ 28,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.