Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Accueil 175x34cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenständer Accueil 175x34cm weiß
Garderobenständer Accueil 175x34cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#UNIL100340696
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340696
EAN/GTIN:
     3595560008858
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • Stabiler Standfuß
  • Standrohr aus Stahl mit Epoxyd-Beschichtung
  • Haken aus ABS
  • Schirmständer aus Polypropylen
  • 8 versetzt angebrachte, runde Haken, versehen mit einem rutschfesten Band zur besseren Haftung der Kleidung
  • Schirmhalter und Tropfschale für bis zu 9 Schirme
  • Größe: 340 x 1.750 mm (DM x H)
  • Gewicht : 6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1750 mm
Marke:
Unilux
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 52,86*
€ 69,72*
€ 5,50*
ab € 51,06*
€ 69,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.