Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UNIL100340820 Herst.-Nr.: 100340820 EAN/GTIN: 3595560009817 |
| |
|
| | |
| - einstellbarer Neigungswinkel
- Auflagefläche aus Anti-Rutschmaterial
- Höhe: 9 - 13,5 cm
- Neigungswinkel: 10 Grad, 15 GRad, 20 Grad
- Maße: 42 x 32 cm (B x T)
- Material: Fußablage: zweifarbiges ABS, Bodenstützen: rutschfestes PVC
Weitere Informationen: | | beheizbar: | nein | Besonderheiten: | biologisch abbaubar | Breite: | 420 mm | Farbe: | schwarz | Fußschalter-Aussparung vorhanden: | nein | Höhe: | 135 mm | Höhe des Verstellbereichs hinten: | 135 mm | Höhe des Verstellbereichs vorne: | 135 mm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Unilux | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,08* | € 20,42* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,54* | € 20,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,44* | € 20,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 27,47* | € 36,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,05* | € 37,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|