Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Accueil 8 Haken + Schirmhalter grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer Accueil 8 Haken + Schirmhalter grün
Garderobenständer Accueil 8 Haken + Schirmhalter grün
Garderobenständer Accueil 8 Haken + Schirmhalter grün
Artikel-Nr.:
     467-#UNIL400017761
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400017761
EAN/GTIN:
     3595560002627
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • versehen mit 8 runden schonenden Haken mit rutschfestem Rand
  • beschwerter Sockel (6 kg)
  • Abmessungen: Höhe: 175 cm, Durchmesser Sockel: 34 cm
  • Körper aus Stahl, Epoxy Farbe, Haken: Nylon, ABS, Polypropylen, Schirmständer aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
8
Anzahl Etagen:
2
Durchmesser:
340 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1750 mm
Marke:
Unilux
Material:
Metall/Kunststoff
Stand/Befestigung:
freistehend
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, Stockschirm Halter, Stockschirmhalter, Stützschirm Halter, Stützschirmhalter, garderobenständer schwarz 8 haken, stockschirm halter, garderobenstaender schwarz, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderoben-Ständer, Garderobenleiste, GarderobenStänder, Leiste, Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.