Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenfluter Varialux LED metallgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenfluter Varialux LED metallgrau
Deckenfluter Varialux LED metallgrau
Artikel-Nr.:
     467-#UNIL400090468
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400090468
EAN/GTIN:
     3595560014057
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • Energiespar-Stehleuchte für eine indirekte Beleuchtung
  • LED-Leuchtmittel, fest verbaut 22W
  • Intensive Dimmfunktion für eine angenehme Atmosphäre
  • Ein-/Ausschalter sowie Dimmer befinden sich am Standrohr
  • Stabiler Standfuß (6kg) gewährleistet einen optimalen Halt
  • Indirekte Beleuchtung durch beschichtete Stahl-Leuchtenschale
  • keine Hitzefreisetzung und somit keine Brand- und Verbrennungsgefahr
  • Material: Stahl mit Epoxid beschichtet
  • Lichtfarbtemperatur: 3000K
  • Nennlebensdauer: 40000 Stunden
  • Energieeffizienzklasse D
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Arm beweglich:
nein
Breite:
300 mm
Breite des Fußes:
keine Angabe cm
Bruttogewicht:
5.55 kg
dimmbar:
ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
34 cm
Energieeffizienzdatenblatt:
3595560014057.pdf
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtenkopfes:
schwarz
Farbname:
metallgrau
Höhe:
1860 mm
Kabellänge:
2.4 m
Lampenleistung:
22 W
Lampentyp:
LED
Länge des Leuchtenfußes:
keine Angabe cm
Leuchtenkopf beweglich:
nein
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Lichtfarbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
2200 lm
Marke:
Unilux
Material:
Metall
Nennlebensdauer:
40000 h
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 87,11*
€ 110,02*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 97,74*
€ 122,17*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 92,31*
€ 143,70*
€ 4,95*
ab € 116,26*
€ 149,98*
Frei Haus
ab € 155,95*
€ 192,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.