Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenfluter Varialux LED mit Gelenk schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenfluter Varialux LED mit Gelenk schwarz
Deckenfluter Varialux LED mit Gelenk schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#UNIL400090469
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400090469
EAN/GTIN:
     3595560014064
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehschalterabdeckung
Standlampe
  • Energiespar-Stehleuchte für eine indirekte Beleuchtung
  • mit Gelenk
  • LED-Leuchtmittel, fest verbaut 22W
  • Intensive Dimmfunktion für eine angenehme Atmosphäre
  • Ein-/Ausschalter sowie Dimmer befinden sich am Standrohr
  • Stabiler Standfuß (6kg) gewährleistet einen optimalen Halt
  • Indirekte Beleuchtung durch beschichtete Stahl-Leuchtenschale
  • keine Hitzefreisetzung und somit keine Brand- und Verbrennungsgefahr
  • Material: Stahl mit Epoxid beschichtet
  • Lichtfarbtemperatur: 3000K
  • Nennlebensdauer: 40000 Stunden
  • Energieeffizienzklasse D
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Arm beweglich:
ja
Breite:
300 mm
Breite des Fußes:
34 cm
Bruttogewicht:
5.55 kg
dimmbar:
ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
34 cm
Energieeffizienzdatenblatt:
3595560014064.pdf
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
schwarz
Farbe des Leuchtenkopfes:
schwarz, Schüssel innen weiß emailliert
Höhe:
1860 mm
Kabellänge:
2.4 m
Lampenleistung:
22 W
Lampentyp:
LED
Länge des Leuchtenfußes:
34 cm
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Lichtfarbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
2200 lm
Marke:
Unilux
Material:
Metall
Nennlebensdauer:
40000 h
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 120,93*
€ 150,53*
€ 5,50*
ab € 119,56*
€ 150,53*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 122,24*
€ 181,70*
€ 4,95*
ab € 151,10*
€ 189,75*
Frei Haus
ab € 233,93*
€ 279,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.