Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenfluter Varialux LED mit Gelenk metallgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenfluter Varialux LED mit Gelenk metallgrau
Deckenfluter Varialux LED mit Gelenk metallgrau
Artikel-Nr.:
     467-#UNIL400090471
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400090471
EAN/GTIN:
     3595560014071
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehschalterabdeckung
Standlampe
  • Energiespar-Stehleuchte für eine indirekte Beleuchtung
  • mit Gelenk
  • LED-Leuchtmittel, fest verbaut 22W
  • Intensive Dimmfunktion für eine angenehme Atmosphäre
  • Ein-/Ausschalter sowie Dimmer befinden sich am Standrohr
  • Stabiler Standfuß (6kg) gewährleistet einen optimalen Halt
  • Indirekte Beleuchtung durch beschichtete Stahl-Leuchtenschale
  • keine Hitzefreisetzung und somit keine Brand- und Verbrennungsgefahr
  • Material: Stahl mit Epoxid beschichtet
  • Lichtfarbtemperatur: 3000K
  • Nennlebensdauer: 40000 Stunden
  • Energieeffizienzklasse D
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Arm beweglich:
ja
Breite:
300 mm
Breite des Fußes:
34 cm
Bruttogewicht:
5.55 kg
dimmbar:
ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
34 cm
Energieeffizienzdatenblatt:
3595560014071.pdf
Energieeffizienzklasse:
D
EPREL-ID:
840394
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtenkopfes:
metallgrau
Farbname:
metallgrau
GPSR:
Hamelin GmbH, Robert-Hamelin-Str., 1, 31028, Gronau, Deutschland, www.hamelinbrands.com, info@hamelin.de, +49 5182901311
Höhe:
1860 mm
Kabellänge:
2.4 m
Lampenleistung:
22 W
Lampentyp:
LED
Länge des Leuchtenfußes:
34 cm
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Lichtfarbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
2200 lm
Marke:
Unilux
Material:
Metall
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
ja °
Nennlebensdauer:
40000 h
Produktbezeichnung:
Deckenfluter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 119,39*
€ 149,50*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 126,97*
€ 157,00*
€ 4,95*
ab € 145,31*
€ 185,65*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 129,03*
€ 191,79*
Frei Haus
ab € 253,41*
€ 307,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.