Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UNIL400095491 Herst.-Nr.: 400095491 EAN/GTIN: 3595560025848 |
| |
|
| | |
| - Unilux Study - elegantes Schreibtisch-Accessoire für jeden Tag.
- Schlankes modernes Design.
- Study ist ein schlichter, eleganter Monitorständer.
- Er kann auch als Laptopständer verwendet werden, um eine bessere Wärmeableitung zu erzielen.
- Study ist mit 4 USB-Ports ausgestattet, um Smartphones, Tablets oder Lautsprecher aufzuladen (Kompatibel mit iMac, iPad/2/3/4/Air, iPhone4/4s, iPhone 5/5s, iPhone 6/6s/plus, iPod touch und iPod nano).
- USB-Kabel ist nicht enthalten.
- Er ist aus ABS-Kunststoff, Metall und einer Aluminiumlegierung gefertigt.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.190 kg | Farbe: | weiß | Marke: | Unilux | Material: | Metall/Kunststoff | Stand/Befestigung: | freistehend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, monitoraufsatz weiß, bildschirmständer, Bildschirm, Bildschirm-Plattform, Bildschirm-Träger, BildschirmPlattform, Flachbildschirm, Flachbildschirm-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, FlachbildschirmPlattform, FlachbildschirmStänder, Flachbildschirmträger, Monito, Monitor, MonitorPlattform, Plattform, Ständer, Träger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 36,95* | € 51,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 38,42* | € 51,84* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,14* | € 53,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|