Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenfluter Zelux LED Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenfluter Zelux LED Stahl
Deckenfluter Zelux LED Stahl
Deckenfluter Zelux LED Stahl
Deckenfluter Zelux LED Stahl
Deckenfluter Zelux LED Stahl
Artikel-Nr.:
     467-#UNIL400100711
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400100711
EAN/GTIN:
     3595560027002
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • 40W LED
  • Lebensdauer: 40.000 stunden
  • 2x2000 Lumens
  • 100 Lm/W
  • Farbtemperatur: 3.000 Grad K
  • Dimmer am Mast
  • jedes LED-Modul kann unabhängig nach Bedarf eingestellt werden.
  • Stahl, Epoxy Farbe Mattglas
  • Abmessungen:Höhe: 180 cm Durchmesser Sockel: 34 cm
  • Energieeffizienzklasse C
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel:
2
Arm beweglich:
nein
Breite des Fußes:
34 cm
Bruttogewicht:
10 kg
dimmbar:
ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
34 cm
Energieeffizienzdatenblatt:
3595560027002.pdf
Energieeffizienzklasse:
C
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtenkopfes:
weiß/metallgrau
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
1800 mm
Lampenleistung:
40 W
Lampentyp:
LED
Länge des Leuchtenfußes:
34 cm
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Lichtfarbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
2x2000 lm
Marke:
Unilux
Nennlebensdauer:
40000 h
Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Abdeckung Jalousiedrehschalter, Drehschalterabdeckung, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led standleuchte dimmbar, büro stehleuchte, standlampe led, Arbeitsplatzleuchte, Büroleuchte, dimmbar, Energiesparleuchte, LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 173,58*
€ 208,85*
€ 5,50*
ab € 172,70*
€ 208,85*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 181,29*
€ 216,91*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 205,99*
€ 259,48*
€ 2,95*
ab € 219,08*
€ 270,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.