Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenfluter Pryska LED dimmbar holz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenfluter Pryska LED dimmbar holz/weiß
Deckenfluter Pryska LED dimmbar holz/weiß
Deckenfluter Pryska LED dimmbar holz/weiß
Deckenfluter Pryska LED dimmbar holz/weiß
Deckenfluter Pryska LED dimmbar holz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#UNIL400110157
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400110157
EAN/GTIN:
     3595560028047
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • Der Deckenfluter PRYSKA ist mit einem effizienten, langlebigen und energiesparenden LED Modul ausgerüstet.
  • Mithilfe des Soft Touch-Dimmers am Gestell lassen sich 3 Lichtintensitäten passend zur jeweiligen Aktivität einstellen.
  • Ob konzentriertes Arbeiten, Lesen oder Entspannen, PRYSKA liefert das passende Licht.
  • Das Gestell von PRYSKA ist mit Holz aus FSC-zertifizierter Forstwirtschaft verkleidet, was dem Deckenfluter eine wohnliche skandinavische Anmutung gibt.
  • Der Lichtaustritt erfolgt ausschließlich nach oben, so dass der warme Lichtschein den Bereich oberhalb des schalenförmigen Schirms flutet.
  • Energieeffizienzklasse C
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Arm beweglich:
nein
Breite des Fußes:
34 cm
Bruttogewicht:
9.8 kg
dimmbar:
ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
34 cm
Energieeffizienzdatenblatt:
3595560028047.pdf
Energieeffizienzklasse:
C
Farbe:
weiß/buche
Farbe des Leuchtenkopfes:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß/braun
Höhe:
1800 mm
Lampenleistung:
40 W
Lampentyp:
LED
Länge des Leuchtenfußes:
34 cm
Leuchtenkopf beweglich:
nein
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Lichtfarbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
4000 lm
Marke:
Unilux
Material:
Stahl
Nennlebensdauer:
40000 h
Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led standleuchte dimmbar, büro stehleuchte, standlampe led, Arbeitsplatzleuchte, Büroleuchte, dimmbar, Energiesparleuchte, LED
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 111,35*
€ 136,73*
€ 5,50*
ab € 111,00*
€ 136,73*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 116,73*
€ 141,98*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 118,16*
€ 172,53*
€ 4,95*
ab € 145,89*
€ 180,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.