Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper WindPro 700x1000mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper WindPro 700x1000mm silber
Kundenstopper WindPro 700x1000mm silber
Kundenstopper WindPro 700x1000mm silber
Kundenstopper WindPro 700x1000mm silber
Kundenstopper WindPro 700x1000mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#UPDA1154012
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     1154012
EAN/GTIN:
     4260647795141
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Der Bestseller!
  • Patentierte Doppelfeder-Ausführung
  • Bewährtes 40 mm Klemmprofil
  • Safe Corner Ecken
  • Wasserfest durch übergroße Schutzfolie und im Unterprofil eingeklebte Gummidichtung
  • Design Waterbase
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Besonderheiten:
Doppelfeder-Ausführung
Bruttogewicht:
17.3500 kg
Farbe:
silber
für Format:
50x70cm
Marke:
Update Display
Material:
Aluminium
GPSR:
Update Displays GmbH,Belgische Allee,73-75,53842,Troisdorf,Deutschland,www.update-displays.de,info@update-displays.de,+49 2241 2523215
Weitere Suchbegriffe: dreiecksäule, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,81*
€ 421,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,97*
€ 418,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,63*
€ 369,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 301,06*
€ 358,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYUP081050X1000
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.