Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper WindPro A0 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper WindPro A0 silber
Kundenstopper WindPro A0 silber
Kundenstopper WindPro A0 silber
Kundenstopper WindPro A0 silber
Kundenstopper WindPro A0 silber
Artikel-Nr.:
     467-#UPDA1154036
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     1154036
EAN/GTIN:
     4260577740914
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Der Bestseller!
  • Patentierte Doppelfeder-Ausführung
  • Bewährtes 40 mm Klemmprofil
  • Safe Corner Ecken
  • Wasserfest durch übergroße Schutzfolie und im Unterprofil eingeklebte Gummidichtung
  • Design Waterbase
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Besonderheiten:
Doppelfeder-Ausführung
Bruttogewicht:
18.2500 kg
Farbe:
silber
für Format:
A0
Marke:
Update Display
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a0, dreiecksäule, update displays kundenstopper, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 237,42*
€ 296,28*
€ 4,95*
ab € 249,18*
€ 311,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,28*
€ 352,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,39*
€ 350,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYUP081030X1000
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.