Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzhalterung für Topschild A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzhalterung für Topschild A0
Aufsatzhalterung für Topschild A0
Aufsatzhalterung für Topschild A0
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUYTT0000A0X1000
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UYTT0000A0X1000
EAN/GTIN:
     8698473155017
Suchbegriffe:
Kundenstopper Aufsatzschild
kundenstopper aufsatzschild
  • Aufsatzhalterung für Topschild
  • Verwendbar für viele Kundenstopper
  • Sorgt für die Standfestigkeit des Topschildes
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Besonderheiten:
Für Plakatständer, zum Beschreiben mit Kreidemarkern, geeignet für Innen und Außen
Breite:
826 mm
Bruttogewicht:
0.6000 kg
Farbe:
silber
für Format:
A0
Höhe:
206 mm
Marke:
Update Display
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Kundenstopper, Schaukasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,56*
€ 22,90*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,81*
€ 35,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.