Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzhalterung für Topschild A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzhalterung für Topschild A2
Aufsatzhalterung für Topschild A2
Aufsatzhalterung für Topschild A2
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUYTT0000A2X1000
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UYTT0000A2X1000
EAN/GTIN:
     8698473155116
Suchbegriffe:
Kundenstopper Aufsatzschild
kundenstopper aufsatzschild
  • Aufsatzhalterung für Topschild
  • Verwendbar für viele Kundenstopper
  • Sorgt für die Standfestigkeit des Topschildes
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Besonderheiten:
Für Plakatständer, zum Beschreiben mit Kreidemarkern, geeignet für Innen und Außen
Breite:
405 mm
Bruttogewicht:
0.2500 kg
Farbe:
silber
für Format:
A2
Höhe:
206 mm
Marke:
Update Display
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Kundenstopper, Schaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.