Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulblock A4 Lineatur 28 kariert 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulblock A4 Lineatur 28 kariert 50 Blatt
Schulblock A4 Lineatur 28 kariert 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU040750028
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040750028
EAN/GTIN:
     9001939828704
Suchbegriffe:
Rechenblock
Rechenblöcke
Schreibblock
Schreibblöcke
  • Schulblock aus 100% Recyclingpapier, klimaneutral hergestellt, Umweltzeichen Blauer Engel, Papierfarbe: Premiumweiß, Grammatur 80g/qm, Blattanzahl: 50 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Rand innen und außen
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.2560 kg
Lineatur:
Lineatur 28
Lochung:
4-fach
Marke:
Ursus
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 2,57*
Lager 467
40
1
€ 5,87*
ab € 1,39*
€ 2,61*
4 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,73*
2 Tage
320
2
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0278* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.