Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarten A6 VE=10 Stück flieder


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefkarten A6 VE=10 Stück flieder
Briefkarten A6 VE=10 Stück flieder
Briefkarten A6 VE=10 Stück flieder
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11000065
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11000065
EAN/GTIN:
     4008525044918
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
briefkarten a6
briefkarten
  • Briefkarten und Bastelkarton
  • 190g/qm
  • DIN A6
  • einfach
  • Inhalt: 10 Karten
  • in einer Farbe
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
105 mm
Farbe:
flieder
Höhe:
148 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Stück
Papiergewicht:
190 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Bastelkarten, Doppelkarte, Grußkarte, Grußkarten, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,193* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.