Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Pferde A4 300g/qm Motiv 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotokarton Pferde A4 300g/qm Motiv 02
Fotokarton Pferde A4 300g/qm Motiv 02
Fotokarton Pferde A4 300g/qm Motiv 02
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11254602F
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11254602F
EAN/GTIN:
     4008525246817
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
  • Fotokarton beidseitig bedruckt
  • Motiv Pferde
  • Größe: A4
  • Vorder- und Rückseite in verschiedenen Motiven
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Pferde Motiv 02
Papiergewicht:
300 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4, Bastelkarton, Halloween, Motivkarton, Tonkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.