Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Fotokarton Potpouri 300g/qm A6 VE=60 Blatt 60 Motive


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Design-Fotokarton Potpouri 300g/qm A6 VE=60 Blatt 60 Motive
Design-Fotokarton Potpouri 300g/qm A6 VE=60 Blatt 60 Motive
Design-Fotokarton Potpouri 300g/qm A6 VE=60 Blatt 60 Motive
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11456499SE
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11456499SE
EAN/GTIN:
     4008525206743
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g set
  • Fotokarton-Block
  • Sonderedition
  • 300g/qm
  • mit hochwertigem Deckblatt
  • veredelt mit kratzunempfindlicher Mattfolie
  • partieller Relief-Hochglanzlack
  • aus Frischzellulose
  • 60 Blatt DIN A6 sortiert in 60 Motiven
  • durchgefärbt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
60 Blatt
Blattformat:
A6
Breite:
105 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
148 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Potpouri
Packungsinhalt:
60 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Blätter (ab € 0,12934* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.