Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Herbst 300g/qm A4 Motiv 02


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Herbst 300g/qm A4 Motiv 02
Fotokarton Herbst 300g/qm A4 Motiv 02
Fotokarton Herbst 300g/qm A4 Motiv 02
Fotokarton Herbst 300g/qm A4 Motiv 02
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11594602
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11594602
EAN/GTIN:
     4008525225751
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
  • Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorderseite in verschiedenen Farbkombinationen
  • Rückseite in verschiedenen Farben
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Motiv 02
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4, Bastelkarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.