Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Flamingo 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen 3 Motive


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Flamingo 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen 3 Motive
Fotokarton Flamingo 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen 3 Motive
Fotokarton Flamingo 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen 3 Motive
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11612299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11612299
EAN/GTIN:
     4008525225591
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
  • Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorder- und Rückseite in verschiedenen Motiven
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
3 Motive
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Bastelkarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 1,142* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.