Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Flamingo 300g/qm A4 Motiv 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotokarton Flamingo 300g/qm A4 Motiv 02
Fotokarton Flamingo 300g/qm A4 Motiv 02
Fotokarton Flamingo 300g/qm A4 Motiv 02
Fotokarton Flamingo 300g/qm A4 Motiv 02
Fotokarton Flamingo 300g/qm A4 Motiv 02
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11614602
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11614602
EAN/GTIN:
     4008525225614
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
  • Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorder- und Rückseite in verschiedenen Motiven
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Motiv 02
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4, Bastelkarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.