Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Artikel
Fotokarton 'Heavenly Signs' 300g/qm A4 Motiv 01
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU11644601
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
11644601
EAN/GTIN:
4008525223115
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g
Fotokarton
durchfärbt
hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Motiv 01
Papiergewicht:
300 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
foto-karton 300g
,
foto karton
,
Bastelkarton
,
Bastelpapier
,
fotokarton
,
Motivkarton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen